大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42596276
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596285
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596294
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596303
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596312
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596321
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596337
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596346
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596355
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596364
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596373
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596382
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596391
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596407
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596416
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596425
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596434
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596443
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596452
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596461
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596477
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596495
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598843
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598852
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598861
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598886
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598895
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43598904
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43584432
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596486
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43598834
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください