大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42596504
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596513
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596522
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596531
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596547
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596556
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42596565
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42596574
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43600006
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600024
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43600033
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600042
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600051
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600067
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600076
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600085
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600094
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600103
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600112
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600121
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600137
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600146
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600155
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600164
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43600173
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600182
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600207
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43600216
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599997
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
43600015
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
取扱い終了
返品不可
43600191
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください