大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42597082
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597091
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597107
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597116
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597125
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597143
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597152
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
0.4
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597161
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
0.4
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597177
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597186
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597195
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597204
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597213
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597222
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
0.45
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597231
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
0.45
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597256
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597265
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597274
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597283
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597292
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597301
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597317
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597326
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597335
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597344
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597353
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597362
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597371
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597387
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597396
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597405
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597414
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597423
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597432
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597441
M4×16
1箱(1300個)
M4
0.7
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597457
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597466
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597475
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597484
M4×30
1箱(700個)
M4
0.7
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597493
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597502
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597511
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597527
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597536
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597545
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597554
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597563
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42597134
M2×12
1箱(7000個)
M2
0.4
12
取扱い終了
返品不可
42597247
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
0.45
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください