大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42598026
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598035
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598044
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598053
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598062
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598071
M3×4
1箱(6000個)
M3
0.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598087
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598096
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598105
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598114
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598123
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598132
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598141
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598157
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598166
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598175
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598184
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598202
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598211
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598193
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください