大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42598227
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598236
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598245
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598254
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598263
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598272
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598281
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598297
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598306
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598315
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598324
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598333
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598342
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42598351
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42598367
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください