大阪魂
タップタイプ (+)SタイプバインドP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法a(mm)
約0.5
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
約1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
十字穴の番号/#2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.3
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42598534
M3×8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください