大阪魂
タップタイプ (+)SタイプバインドP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法a(mm)
約0.5
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
約1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
十字穴の番号/#2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.3
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42598543
M3×6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください