大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42599103
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599112
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
0.45
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599137
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599146
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599155
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599173
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599182
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42599191
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43587476
M4×10
1箱(1300個)
M4
0.7
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601853
M2.6×5
1箱(8000個)
M2.6
0.45
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601862
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601871
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601887
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601896
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43601905
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42599094
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
42599121
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
0.45
10
取扱い終了
返品不可
42599164
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください