大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(SUSXM-7)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
SUSXM-7
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)4.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
8
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
内容量
1箱(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42599216
M4×10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください