大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS ASL516
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
6
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42599225
M4×16
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42599234
M4×20
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42599243
M4×25
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください