大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42599891
M2×5
1箱(20000個)
M2
0.4
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42599907
M2×6
1箱(18000個)
M2
0.4
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42599916
M2×8
1箱(14000個)
M2
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42599934
M2.5×8
1箱(8000個)
M2.5
0.45
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42599943
M2.5×10
1箱(7000個)
M2.5
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42599961
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
0.45
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42599977
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
0.45
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42599986
M3×5
1箱(8000個)
M3
0.5
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42599995
M3×6
1箱(8000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600004
M3×8
1箱(6000個)
M3
0.5
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600013
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600022
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42600031
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600047
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600056
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600065
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42600074
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42600083
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42600092
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42600101
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
42599925
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
42599952
M2.5×12
1箱(6000個)
M2.5
0.45
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください