大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600117
M2×5
1箱(20000個)
M2
0.4
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600126
M2.5×6
1箱(10000個)
M2.5
0.45
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600135
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600144
M3×6
1箱(8000個)
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600153
M3×8
1箱(6000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600162
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600171
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600187
M3×14
1箱(3500個)
M3
0.5
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600196
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600205
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600214
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600223
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください