大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600232
M2.5×6
1箱(10000個)
M2.5
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600241
M3×6
1箱(8000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600257
M3×8
1箱(6000個)
M3
0.5
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600266
M3×10
1箱(5000個)
M3
0.5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600275
M3×12
1箱(4000個)
M3
0.5
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600284
M4×8
1箱(3500個)
M4
0.7
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600293
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600302
M4×12
1箱(2500個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600311
M4×14
1箱(2000個)
M4
0.7
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600327
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600336
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600345
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600354
M6×14
1箱(600個)
M6
1
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください