大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿D=6(SUSXM-7)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUSXM-7
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
6
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600467
M4×6
1箱(1500個)
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600476
M4×8
1箱(1200個)
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600485
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600494
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください