タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱)

タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)6ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42600503M4×61箱(3500個)6
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600512M4×81箱(3500個)8
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600521M4×101箱(2500個)10
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600537M4×121箱(2500個)12
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600546M4×161箱(1500個)16
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600555M4×201箱(1200個)20
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600564M4×251箱(1000個)25
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする