大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42600607
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600616
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600625
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600634
M5×10
1箱(1200個)
M5
0.8
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600643
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600652
M5×16
1箱(800個)
M5
0.8
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600661
M5×20
1箱(700個)
M5
0.8
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600677
M6×12
1箱(700個)
M6
1
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600686
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600695
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください