大阪魂
ダイヤスクリュー(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)9.4/(最小)8.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42601474
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601483
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください