大阪魂
ダイヤスクリュー(+)トラス(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42601492
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42601501
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
42601517
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください