大阪魂
ダイヤスクリュー(+)皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)6.0/(最小)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602061
M4×20
1箱(1500個)
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42602077
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください