大阪魂
ダイヤスクリュー(+)皿小頭 D=6(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)6.0/(最小)5.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602086
M4×8
1箱(5000個)
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602095
M4×10
1箱(4000個)
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602104
M4×12
1箱(3000個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602113
M4×16
1箱(2000個)
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602122
M4×20
1箱(1500個)
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602131
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602147
M4×30
1箱(800個)
30
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602156
M4×35
1箱(600個)
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください