大阪魂
FRXナベ 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~2.8
頭部形状
ナベ
寸法Dk(Φmm)
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602192
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602201
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602217
M4×30
1箱(500個)
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094341
M4×25
1箱(500個)
25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください