大阪魂
FRXナベ(SUS410/スズ)(小箱)
材質
SUS410
表面処理
スズ
種類
FRXナベ
頭部形状
ナベ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602226
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602235
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602244
M4×19
1箱(1000個)
M4
19
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602253
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602262
M5×25
1箱(500個)
M5
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください