曜日別特売

FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)6
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42602427M4×161箱(1000個)SUS410皿小頭16M4茶ブロンズ
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602436M4×191箱(1000個)SUS410皿小頭19M4茶ブロンズ
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602445M4×251箱(500個)SUS410皿小頭25M4茶ブロンズ
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする