大阪魂
LIVEシンワッシャー 細目(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
仕様
ビット番号:2番
種類
LIVEシンワッシャー
適合板厚(mm)
(最大)4.0
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
12
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602481
M5×35
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧