ヤマヒロ
ジャックポイント AZWシールナベ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
19
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
11.8
頭部形状
ナベ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
3
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42602822
M4×30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください