ジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱)

ジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱) - ヤマヒロジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱) - ヤマヒロ
種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法h(mm)3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42603513M4×191箱(500個)SUS410M419ナベ
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42603522M4×251箱(400個)SUS410M425ナベ
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
418499814×301箱(350個)SUS410M430ナベ
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418499814×30417367214×304×30 ジャックポイントAZWシールナベ (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41736721ジャックポイントAZWシールナベ (SUS410)(パック品)ヤマヒロ1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする