大阪魂
スチールハウス用ピアスDNH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種類
スチールハウス用ピアス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42604405
DNH-4819
1箱(1000個)
鉄
19
M4.8
3価ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42604414
DNH-4880
1箱(250個)
鉄
80
M4.8
3価ホワイト
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください