九飛勢螺
ツインピアス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
適合板厚(mm)
2.3~6.0
寸法B(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
5
寸法y(mm)
5.5
寸法d3(Φmm)
5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42604624
M6×25
1箱(500個)
鉄
25
M6
3価ホワイト
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42604633
M6×50
1箱(300個)
鉄
50
M6
3価ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42604642
M6×60
1箱(250個)
鉄
60
M6
3価ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42604651
M6×80
1箱(200個)
鉄
80
M6
3価ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください