九飛勢螺
テクノシールピアスカラーキャップPAN用(小箱)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合ねじ
色
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42605236
M5
1箱(300個)
樹脂
M5
シルバーグレー(0465)
6
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
42605245
M5
1箱(300個)
樹脂
M5
クリーム(1662)
6
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
42605254
M5
1箱(300個)
樹脂
M5
茶色(5274)
6
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42605263
M5
1箱(300個)
樹脂
M5
こげ茶(5670)
6
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
42605272
M4
1箱(500個)
樹脂
M4
ブルー(6754)
5.6
14.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
42605281
M5
1箱(300個)
樹脂
M5
ブルー(6754)
6
18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
42605297
M5
1箱(500個)
樹脂
M5
クリ-ム(1662)
8.1
19.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42605306
M6
1箱(400個)
樹脂
M6
茶色(5274)
9.2
20.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
42605315
M5
1箱(500個)
樹脂
M5
こげ茶(5670)
8.1
19.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42605324
M6
1箱(400個)
樹脂
M6
こげ茶(5670)
9.2
20.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
42605333
M5
1箱(500個)
樹脂
M5
ブル-(6754)
8.1
19.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください