大阪魂
ドリスクフレキ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3.9
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクフレキ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42605525
M3.9×19
1箱(1000個)
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42605534
M3.9×25
1箱(500個)
25
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605543
M3.9×51
1箱(300個)
51
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45075387
M3.9×32
1箱(500個)
32
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075396
M3.9×35
1箱(400個)
35
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45075405
M3.9×41
1箱(350個)
41
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください