九飛勢螺
ピアス ALC(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
適合板厚(mm)
2.3~4.4
表面処理
クロメート
寸法W(mm)
13
寸法d(Φmm)
4.6
寸法I(mm)
35
寸法h(mm)
3
寸法y(mm)
5.5
寸法d3(Φmm)
4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42605884
M5×60
1箱(300個)
60
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42605893
M5×65
1箱(250個)
65
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください