大阪魂
ピアス 皿(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608745
M4×45
1箱(600個)
SUS410
45
M4
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
皿
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42608754
M5×50
1箱(400個)
SUS410
50
M5
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
皿
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42608736
M4×30
1箱(500個)
SUS410
30
M4
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
皿
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください