九飛勢螺
ピアスALC(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
70
表面処理
ラスパートシルバー
寸法W(mm)
13
寸法d(Φmm)
4.9
寸法I(mm)
35
寸法h(mm)
3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M5
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42605902
M5×70
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください