九飛勢螺
ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法d(mm)
(最小)50
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
3.33~3.48
頭部形状
PAN
寸法h(mm)
2.67~2.92
寸法dk(Φmm)
7.78~8.17
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42606365
M4×16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください