大阪魂
ピアスPAN(SUS410/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
寸法H(mm)
3.10~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法d(Φmm)
4.65~4.80
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
(最小)4.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42606444
M5×16
1箱(600個)
SUS410
16
M5
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
PAN
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42606453
M5×40
1箱(500個)
SUS410
40
M5
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
PAN
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください