大阪魂
ピアスPAN(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
3.10~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
4.65~4.80
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
(最小)4.3
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42606462
M5×16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください