大阪魂
ピアスPA(SUS305/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS305
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42606471
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42606487
M4×25
1箱(500個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください