大阪魂
ピアスPAN(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
鉄
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42607521
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42607537
M3.5×13
1箱(1000個)
M3.5
13
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42607546
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607555
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607564
M4×19
1箱(700個)
M4
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607573
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607582
M4×35
1箱(800個)
M4
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください