曜日別特売

ピアスPAN(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

ピアスPAN(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂ピアスPAN(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42607591M3.5×161箱(1000個)16M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607607M3.5×191箱(800個)19M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42607616M3.5×251箱(600個)25M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607625M4×101箱(1000個)10M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607634M4×131箱(1000個)13M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607643M4×161箱(1000個)16M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607652M4×191箱(700個)19M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607686M5×161箱(600個)16M5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607661M4×401箱(700個)40M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607677M4×501箱(600個)50M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)PAN
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする