九飛勢螺
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2
2枚合わせ時合計/1.6MAX
長さ(mm)
13
有効長(mm)
(ねじ)6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5
内容量
1箱(800個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42607704
M4.2×13
M4.2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42607713
M4.8×13
M4.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください