九飛勢螺
ピアスイレブンミニワッシャー(SUS410)(小箱)
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.0
2枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42607722
M4.2×13
SUS410
M4.2
13
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください