九飛勢螺
ピアスイレブンミニワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2
2枚合わせ時合計/1.6MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42607731
M4.2×13
鉄
M4.2
13
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください