九飛勢螺
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
適合板厚(mm)
鉄/0.4~1.0
アルミ/0.6~1.6
上記二枚重ね
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
寸法d(Φmm)
4
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608623
M4×13
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください