九飛勢螺
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント(鉄/3価ホワイト)(小箱)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法C(mm)
0.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
1.5
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
7.5
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608641
M4×13
鉄
M4
13
3価ホワイト
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください