九飛勢螺
ピアスワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
仕様
6mm用
寸法t(mm)
2.7
寸法D(Φmm)
17
寸法d(Φmm)
15
ねじの呼び
M17
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608657
M17×2.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください