九飛勢螺
ピアス皿(SUS410/スズ)(小箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608675
M4×25
1箱(500個)
SUS410
25
M4
スズ
皿
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42608684
M5×35
1箱(1000個)
SUS410
35
M5
スズ
皿
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください