大阪魂
ピアス皿(SUS410/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42608702
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42608711
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42608727
M4×25
1箱(500個)
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください