大阪魂
ピアス皿(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609454
M4×25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください