曜日別特売

ピアス皿(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

ピアス皿(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂ピアス皿(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42609463M3.5×101箱(2000個)10M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42609472M3.5×131箱(1500個)13M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609481M3.5×161箱(1000個)16M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609497M3.5×191箱(1000個)19M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609506M3.5×251箱(700個)25M3.5頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
42609515M4×131箱(1000個)13M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609524M4×161箱(1000個)16M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609533M4×191箱(1000個)19M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609542M4×251箱(500個)25M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609551M4×351箱(1000個)35M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609567M4×501箱(600個)50M4頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする