大阪魂
ピアス皿小頭 D=6(SUS410/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42609612
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609621
M4×19
1箱(1000個)
19
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42609637
M4×30
1箱(500個)
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください